LED固定ウォールウォッシャ

LED固定ウォールウォッシャ - 三菱電機

壁面を効果的に照らすウォールウォッシャ。
店舗などの陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなどの光の演出にも使用できます。
段調光機能付固定出力形
デジタルインターフェイス搭載電源
埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット
Ra(平均演色評価数)85
昼光色(6500K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼光色 (6500K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79696946MY-N208231A/D AHTN5.8 (200V時)固有:125.8 (200V時)器具:730FL20形x1灯器具 相当
25,300
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
79697068MY-N215231A/D AHTN11.2 (200V時)固有:125.0 (200V時)器具:1400FHF16形x1灯器具 高出力相当
29,300
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
79697305MY-N230231A/D AHTN21.4 (200V時)固有:131.3 (200V時)器具:2810FHF16形x2灯器具 高出力相当
33,300
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする