曜日別特売

LED固定ウォールウォッシャ

LED固定ウォールウォッシャ - 三菱電機

壁面を効果的に照らすウォールウォッシャ。
店舗などの陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなどの光の演出にも使用できます。
段調光機能付固定出力形
デジタルインターフェイス搭載電源
埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット
Ra(平均演色評価数)85
白色(4000K)

定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79696980MY-N208231A/W AHTN5.8 (200V時)固有:115.5 (200V時)器具:670FL20形x1灯器具 相当
25,300
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
79697129MY-N215231A/W AHTN11.2 (200V時)固有:116.0 (200V時)器具:1300FHF16形x1灯器具 高出力相当
29,300
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
79697366MY-N230231A/W AHTN21.4 (200V時)固有:121.4 (200V時)器具:2600FHF16形x2灯器具 高出力相当
33,300
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする