三菱電機
固定ユニットライト片反射笠付
幅広い用途に対応するスタンダードな照明器具。
片反射笠で効果的に配光します。
段調光機能付固定出力形
デジタルインターフェイス搭載電源
片反射笠付タイプ
Ra(平均演色評価数)85
電球色(3000K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
電球色 (3000K)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79697007
MY-N208233/L AHTN
5.8 (200V時)
固有:101.7 (200V時)
器具:590
FL20形x1灯器具 相当
¥
18,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
79697190
MY-N215233/L AHTN
11.2 (200V時)
固有:102.6 (200V時)
器具:1150
FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥
22,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
79697427
MY-N230233/L AHTN
21.4 (200V時)
固有:107.9 (200V時)
器具:2310
FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥
26,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください