曜日別特売

LED固定 コーナ灯

LED固定 コーナ灯 - 三菱電機

天井面・壁面どちらにも取り付け可能なコーナー灯です。
設置面に制約がある場所にも柔軟に対応します。
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
デジタルインターフェイス搭載電源
Ra(平均演色評価数)85
白色(4000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
白色 (4000K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
定格消費電力(W)
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79697759MY-N420332/W AHTN13.6 (200V時)固有:125.7 (200V時)器具:1710FLR40形x1灯器具 節電タイプ
31,700
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79697987MY-N425332/W AHTN16.7 (200V時)固有:131.1 (200V時)器具:2190FHF32形x1灯器具 定格出力相当
33,200
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79698425MY-N430332/W AHTN21.0 (200V時)固有:126.1 (200V時)器具:2650FHF32形x1灯器具 高出力相当
33,700
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79698870MY-N440332/W AHTN24.9 (200V時)固有:136.5 (200V時)器具:3400FLR40形x2灯器具 節電タイプ
35,500
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79699719MY-N450332/W AHTN32.5 (200V時)固有:136.6 (200V時)器具:4440FHF32形x2灯器具 定格出力相当
39,000
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79700595MY-N470332/W AHTN43.0 (200V時)固有:136.9 (200V時)器具:5890FHF32形x2灯器具 高出力相当
43,000
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする