曜日別特売

固定ライトユニット片反射笠付

固定ライトユニット片反射笠付 - 三菱電機

幅広い用途に対応するスタンダードな照明器具。
片反射笠で効果的に配光します。
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
デジタルインターフェイス搭載電源
Ra(平均演色評価数)85
昼光色(6500K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼光色 (6500K)
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79697777MY-N420333/D AHTN13.6 (200V時)固有:128.6 (200V時)器具:1750FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥25,600
¥23,980
¥26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79698005MY-N425333/D AHTN16.7 (200V時)固有:130.5 (200V時)器具:2180FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥27,100
¥24,980
¥27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79698906MY-N440333/D AHTN24.9 (200V時)固有:134.5 (200V時)器具:3350FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥29,400
¥26,980
¥29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79699755MY-N450333/D AHTN32.5 (200V時)固有:134.4 (200V時)器具:4370FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥32,900
¥29,980
¥32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79700638MY-N470333/D AHTN43.0 (200V時)固有:135.1 (200V時)器具:5810FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥36,900
¥33,980
¥37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする