曜日別特売

固定集光ウォールウォッシャ

固定集光ウォールウォッシャ - 三菱電機

壁面を効果的に照らし,店舗などの陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなどの「光の演出」に適したLEDウォールウォッシャ。
集光タイプ
段調光機能付固定出力形
デジタルインターフェイス搭載電源
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79697856MY-N425241/N AHTN15.4 (200V時)固有:134.4 (200V時)器具:2070FHF32形x1灯器具 定格出力相当
32,600
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79698197MY-N430241/N AHTN22.4 (200V時)固有:127.2 (200V時)器具:2850FHF32形x1灯器具 高出力相当
33,100
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79699177MY-N450241/N AHTN34.4 (200V時)固有:128.1 (200V時)器具:4410FHF32形x2灯器具 定格出力相当
38,400
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79700069MY-N470241/N AHTN44.3 (200V時)固有:137.0 (200V時)器具:6070FHF32形x2灯器具 高出力相当
42,400
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする