連調 ウォールウォッシャ

連調 ウォールウォッシャ - 三菱電機

壁面を効果的に照らし,陳列棚やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなどの「光の演出」に適したLEDウォールウォッシャ。
初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能
一般タイプ
埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット
Ra(平均演色評価数)85
白色(4000K)

定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
白色 (4000K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
平均消費電力(W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79698328MY-N430331/W AHZ21.0 (200V時)固有:126.1 (200V時)18.9器具:2650FHF32形x1灯器具 高出力相当
36,700
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
79698775MY-N440331/W AHZ24.9 (200V時)固有:136.5 (200V時)22.4器具:3400FLR40形x2灯器具 節電タイプ
38,500
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79699631MY-N450331/W AHZ32.5 (200V時)固有:136.6 (200V時)29.3器具:4440FHF32形x2灯器具 定格出力相当
42,000
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
79700498MY-N470331/W AHZ43.0 (200V時)固有:136.9 (200V時)38.7器具:5890FHF32形x2灯器具 高出力相当
46,000
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする