固定GカットAB コーナ灯

固定GカットAB コーナ灯 - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79698599MY-N430362/N AHTN21.0 (200V時)固有:132.3 (200V時)器具:2780FHF32形x1灯器具 高出力相当
40,200
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79699010MY-N440362/N AHTN24.9 (200V時)固有:139.7 (200V時)器具:3480FLR40形x2灯器具 節電タイプ
42,000
38,980
42,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79699895MY-N450362/N AHTN32.5 (200V時)固有:139.0 (200V時)器具:4520FHF32形x2灯器具 定格出力相当
45,500
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79700787MY-N470362/N AHTN43.0 (200V時)固有:139.5 (200V時)器具:6000FHF32形x2灯器具 高出力相当
49,500
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする