固定高演色ウォールウォッシャ

固定高演色ウォールウォッシャ - 三菱電機

照射物の色を忠実に再現する高演色のウォールウォッシャ。
パンや惣菜売場,飲食店などでのライン照明にも適しています。
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
落ち着いた雰囲気を演出する光色です
段調光機能付固定出力形
ライトユニットの発光面を改良してさらに光を均一化
温白色(3500K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
温白色 (3500K)
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79698660MY-N440171/WW AHTN25.6 (200V時)固有:94.5 (200V時)器具:2420FLR40形x2灯器具 節電タイプ
38,500
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79699098MY-N450171/WW AHTN33.4 (200V時)固有:94.3 (200V時)器具:3150FHF32形x2灯器具 定格出力相当
42,000
38,980
42,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79699990MY-N470171/WW AHTN44.7 (200V時)固有:93.2 (200V時)器具:4170FHF32形x2灯器具 高出力相当
46,000
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする