三菱電機
固定Gカットウォルウォッシャ
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79699211
MY-N450251/N AHTN
32.5 (200V時)
固有:125.2 (200V時)
器具:4070
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥
43,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
79700096
MY-N470251/N AHTN
43.0 (200V時)
固有:125.3 (200V時)
器具:5390
FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥
47,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください