曜日別特売

LED固定ウォールウォッシャ

LED固定ウォールウォッシャ - 三菱電機

壁面を効果的に照らし,陳列照明やディスプレイ,サインを浮き上がらせるなど「光の演出」に適したLEDウォールウォッシャ。
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
デジタルインターフェイス搭載電源
Ra(平均演色評価数)85
電球色(3000K)

定格
固定出力・段調光機能付
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
電球色 (3000K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79701031MY-N910331/L 2AHTNAC200~24261.6 (200V時)固有:132.7 (200V時)器具:8180FLR110形x2灯器具 節電タイプ
¥75,000
¥69,980
¥76,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79701329MY-N914331/L 2AHTNAC200~24282.8 (200V時)固有:132.3 (200V時)器具:10960FHF86形x2灯器具 定格出力相当
¥82,500
¥75,980
¥83,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79701417MY-N950331/L AHTNAC100~24230.4 (200V時)固有:127.9 (200V時)器具:3890FLR110形x1灯器具 節電タイプ
¥60,000
¥55,980
¥61,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79701557MY-N965331/L AHTNAC100~24240.0 (200V時)固有:124.2 (200V時)器具:4970FHF86形x1灯器具 定格出力相当
¥64,000
¥59,980
¥65,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする