固定ユニット直付アクリル

固定ユニット直付アクリル - 三菱電機

食品工場など衛生管理が求められる空間に適したMyシリーズHACCP向け器具。
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
埃や汚れが付着・堆積しにくい構造
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/122° B/107°
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
定格消費電力(W)
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79701618MY-RC420330/N AHTN13.6 (200V時)固有:135.2 (200V時)器具:1840FLR40形x1灯器具 節電タイプ
93,200
91,980
101,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79701627MY-RC425330/N AHTN16.7 (200V時)固有:137.7 (200V時)器具:2300FHF32形x1灯器具 定格出力相当
94,700
92,980
102,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79701636MY-RC430330/N AHTN21.0 (200V時)固有:140.0 (200V時)器具:2940FHF32形x1灯器具 高出力相当
95,200
92,980
102,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79701661MY-RC440330/N AHTN24.9 (200V時)固有:147.7 (200V時)器具:3680FLR40形x2灯器具 節電タイプ
97,000
94,980
104,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
79701688MY-RC450330/N AHTN32.5 (200V時)固有:147.0 (200V時)器具:4780FHF32形x2灯器具 定格出力相当
100,500
97,980
107,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
79701715MY-RC470330/N AHTN43.0 (200V時)固有:147.6 (200V時)器具:6350FHF32形x2灯器具 高出力相当
104,500
99,980
109,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする