三菱電機
省電力固定 直付アクリル
食品工場など衛生管理が求められる空間に適したMyシリーズHACCP向け器具。
段調光機能付固定出力形
省電力タイプ
埃や汚れが付着・堆積しにくい構造
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/122° B/107°
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79701679
MY-RC450300/N AHTN
26.5 (200V時)
固有:176.9 (200V時)
器具:4690
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥
104,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
79701706
MY-RC470300/N AHTN
36.7 (200V時)
固有:173.0 (200V時)
器具:6350
FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥
108,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください