固定ユニットV形150SW付

固定ユニットV形150SW付 - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/118° B/109°
内容量
1個
全15種類を絞り込む
光束(Lm)
定格消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79701801MY-V208230S/D AHTN5.8 (200V時)固有:134.4 (200V時)器具:780昼光色 (6500K)FL20形x1灯器具 相当
¥18,300
¥16,980
¥18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79701810MY-V208230S/L AHTN5.8 (200V時)固有:117.2 (200V時)器具:680電球色 (3000K)FL20形x1灯器具 相当
¥18,300
¥16,980
¥18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79701819MY-V208230S/N AHTN5.8 (200V時)固有:137.9 (200V時)器具:800昼白色 (5000K)FL20形x1灯器具 相当
¥18,300
¥16,980
¥18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79701828MY-V208230S/W AHTN5.8 (200V時)固有:124.1 (200V時)器具:720白色 (4000K)FL20形x1灯器具 相当
¥18,300
¥16,980
¥18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79701837MY-V208230S/WW AHTN5.8 (200V時)固有:120.6 (200V時)器具:700温白色 (3500K)FL20形x1灯器具 相当
¥18,300
¥16,980
¥18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79702205MY-V215230S/D AHTN11.2 (200V時)固有:134.8 (200V時)器具:1510昼光色 (6500K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥22,300
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79702230MY-V215230S/L AHTN11.2 (200V時)固有:117.8 (200V時)器具:1320電球色 (3000K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥22,300
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79702248MY-V215230S/N AHTN11.2 (200V時)固有:142.8 (200V時)器具:1600昼白色 (5000K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥22,300
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79702266MY-V215230S/W AHTN11.2 (200V時)固有:125.0 (200V時)器具:1400白色 (4000K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥22,300
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79702291MY-V215230S/WW AHTN11.2 (200V時)固有:121.4 (200V時)器具:1360温白色 (3500K)FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥22,300
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79702930MY-V230230S/D AHTN21.4 (200V時)固有:141.1 (200V時)器具:3020昼光色 (6500K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥26,300
¥23,980
¥26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79702948MY-V230230S/L AHTN21.4 (200V時)固有:123.8 (200V時)器具:2650電球色 (3000K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥26,300
¥23,980
¥26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79702966MY-V230230S/N AHTN21.4 (200V時)固有:149.5 (200V時)器具:3200昼白色 (5000K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥26,300
¥23,980
¥26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79702991MY-V230230S/W AHTN21.4 (200V時)固有:130.8 (200V時)器具:2800白色 (4000K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥26,300
¥23,980
¥26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79703009MY-V230230S/WW AHTN21.4 (200V時)固有:127.1 (200V時)器具:2720温白色 (3500K)FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥26,300
¥23,980
¥26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする