固定ユニットV形150幅

固定ユニットV形150幅 - 三菱電機

同形状の蛍光灯器具と同じ全長なので、既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応します。
リニューアルサイズ
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
Ra(平均演色評価数)85
昼光色(6500K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼光色 (6500K)
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79701950MY-V208232/D AHTN5.8 (200V時)固有:134.4 (200V時)器具:780FLR20形x1灯器具 相当
¥15,300
¥13,980
¥15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79702510MY-V215232/D AHTN11.2 (200V時)固有:134.8 (200V時)器具:1510FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥19,300
¥17,980
¥19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79703228MY-V230232/D AHTN21.4 (200V時)固有:141.1 (200V時)器具:3020FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥23,300
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする