三菱電機
固定ユニットV形150幅
同形状の蛍光灯器具と同じ全長なので、既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応します。
リニューアルサイズ
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
Ra(平均演色評価数)85
温白色(3500K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
温白色 (3500K)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79701986
MY-V208232/WW AHTN
5.8 (200V時)
固有:120.6 (200V時)
器具:700
FLR20形x1灯器具 相当
¥
15,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79702589
MY-V215232/WW AHTN
11.2 (200V時)
固有:121.4 (200V時)
器具:1360
FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥
19,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79703307
MY-V230232/WW AHTN
21.4 (200V時)
固有:127.1 (200V時)
器具:2720
FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥
23,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください