三菱電機
固定ユニットV形150SW付
手元でON/OFF切替え可能な便利なプルスイッチ付き。
既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応します。
プルスイッチ付
リニューアルサイズ
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
昼光色(6500K)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼光色 (6500K)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79702607
MY-V215232S/D AHTN
11.2 (200V時)
固有:134.8 (200V時)
器具:1510
FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥
22,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79703325
MY-V230232S/D AHTN
21.4 (200V時)
固有:141.1 (200V時)
器具:3020
FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥
26,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください