固定ユニットV形150SW送

固定ユニットV形150SW送 - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/118° B/109°
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79703849MY-V420130ST/D AHTN13.6 (200V時)固有:147.0 (200V時)器具:2000昼光色 (6500K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥20,500
¥17,980
¥19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79706448MY-V440230ST/D AHTN24.9 (200V時)固有:154.2 (200V時)器具:3840昼光色 (6500K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥24,300
¥21,980
¥24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79706457MY-V440230ST/N AHTN24.9 (200V時)固有:160.6 (200V時)器具:4000昼白色 (5000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥24,300
¥21,980
¥24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする