固定ユニットV形230幅

固定ユニットV形230幅 - 三菱電機

既設器具の取付跡を隠す器具サイズで直付形のリニューアルにおすすめ。
ライトユニットには三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用。
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
デジタルインターフェイス搭載電源
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/118° B/109°
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
光束(Lm)
定格消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79704007MY-V420331/N AHTN13.6 (200V時)固有:147.0 (200V時)器具:2000FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥21,900
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79704558MY-V425331/N AHTN16.7 (200V時)固有:149.7 (200V時)器具:2500FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥23,400
¥20,980
¥23,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
79705538MY-V430331/N AHTN21.0 (200V時)固有:152.3 (200V時)器具:3200FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥23,900
¥21,980
¥24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79706728MY-V440331/N AHTN24.9 (200V時)固有:160.6 (200V時)器具:4000FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥25,700
¥22,980
¥25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79708819MY-V450331/N AHTN32.5 (200V時)固有:160.0 (200V時)器具:5200FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥29,200
¥26,980
¥29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79711077MY-V470331/N AHTN43.0 (200V時)固有:160.4 (200V時)器具:6900FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥33,200
¥29,980
¥32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする