固定ユニットV形150幅

固定ユニットV形150幅 - 三菱電機

従来器具と同じ全長でリニューアルに適しています。
ライトユニットには三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用。
全長1250mmの公共仕様サイズ
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
Ra(平均演色評価数)85
温白色(3500K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/118° B/109°
光色
温白色 (3500K)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
光束(Lm)
定格消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79704181MY-V420332/WW AHTN13.6 (200V時)固有:132.3 (200V時)器具:1800FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥21,700
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79704725MY-V425332/WW AHTN16.7 (200V時)固有:137.7 (200V時)器具:2300FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥23,200
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79705818MY-V430332/WW AHTN21.0 (200V時)固有:132.3 (200V時)器具:2780FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥23,700
¥21,980
¥24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79706990MY-V440332/WW AHTN24.9 (200V時)固有:146.9 (200V時)器具:3660FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥25,500
¥22,980
¥25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79709099MY-V450332/WW AHTN32.5 (200V時)固有:146.7 (200V時)器具:4770FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥29,000
¥25,980
¥28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79711348MY-V470332/WW AHTN43.0 (200V時)固有:147.2 (200V時)器具:6330FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥33,000
¥29,980
¥32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする