固定ユニットV形150幅

固定ユニットV形150幅 - 三菱電機

既設吊ボルトの調整が不要な器具寸法で、リニューアル時のボルト処理の手間と時間を削減します。
リニューアルタイプ
吊ボルトの調整が不要
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
電球色(3000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
電球色 (3000K)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
光束(Lm)
定格消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79704260MY-V420333/L AHTN13.6 (200V時)固有:127.9 (200V時)器具:1740FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥23,200
¥19,980
¥21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79704811MY-V425333/L AHTN16.7 (200V時)固有:133.5 (200V時)器具:2230FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥24,700
¥22,980
¥25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79705967MY-V430333/L AHTN21.0 (200V時)固有:128.5 (200V時)器具:2700FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥25,200
¥22,980
¥25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79707130MY-V440333/L AHTN24.9 (200V時)固有:141.3 (200V時)器具:3520FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥27,000
¥24,980
¥27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79709248MY-V450333/L AHTN32.5 (200V時)固有:140.9 (200V時)器具:4580FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥30,500
¥27,980
¥30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79711497MY-V470333/L AHTN43.0 (200V時)固有:141.3 (200V時)器具:6080FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥34,500
¥29,980
¥32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする