三菱電機
固定ユニットV形150幅
150mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面をすっきり見せます。
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
デジタルインターフェイス搭載電源
Ra(平均演色評価数)85
電球色(3000K)
定格
固定出力・段調光機能付
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/118° B/109°
光色
電球色 (3000K)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79712976
MY-V910330/L 2AHTN
AC200~242
61.6 (200V時)
固有:142.8 (200V時)
器具:8800
FLR110形x2灯器具 節電タイプ
¥
57,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79715645
MY-V914330/L 2AHTN
AC200~242
82.8
固有:142.2 (200V時)
器具:11780
FHF86形x2灯器具 定格出力相当
¥
64,500
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79716571
MY-V950330/L AHTN
AC100~242
30.4 (200V時)
固有:137.5 (200V時)
器具:4180
FLR110形x1灯器具 節電タイプ
¥
42,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79717675
MY-V965330/L AHTN
AC100~242
40.0 (200V時)
固有:133.5 (200V時)
器具:5340
FHF86形x1灯器具 定格出力相当
¥
46,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください