固定ユニットV形150SW付

固定ユニットV形150SW付 - 三菱電機

150mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面をすっきり見せます。
手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付。
手元でON/OFF可能なプルスイッチ付
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
Ra(平均演色評価数)85
温白色(3500K)

定格
固定出力・段調光機能付
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/118° B/109°
光色
温白色 (3500K)
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79713281MY-V910330S/WW 2AHTNAC200~24261.6 (200V時)固有:148.7 (200V時)器具:9160FLR110形x2灯器具 節電タイプ
¥61,800
¥55,980
¥61,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79715950MY-V914330S/WW 2AHTNAC200~24282.8固有:148.0 (200V時)器具:12260FHF86形x2灯器具 定格出力相当
¥69,300
¥62,980
¥69,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79716738MY-V950330S/WW AHTNAC100~24230.4 (200V時)固有:141.4 (200V時)器具:4300FLR110形x1灯器具 節電タイプ
¥46,800
¥42,980
¥47,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする