固定ユニットV形150幅人感
非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
非常時LED一般出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
専用工具不要の簡単電池交換
交換用電池:4H15DB
電球色(3000K)
- 定格
- 固定出力・段調光機能付
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 7.1 (200V時)
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra85
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:94.3 (200V時)
- 光束(Lm)
- 器具:670
- 光色
- 電球色 (3000K)
- 明るさ
- FL20形x1灯器具 相当
- 内容量
- 1個
非常灯用ベースライト の新着商品
カテゴリ













