固定 V形150幅非常灯

固定 V形150幅非常灯 - 三菱電機固定 V形150幅非常灯 - 三菱電機

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
非常時LED一般出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
工具不使用で電池交換が可能
交換用電池:4H15DB
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79719721MY-VH208232C/N AHTN7.4 (200V時)固有:106.7 (200V時)器具:790FLR20形x1灯器具 相当
¥69,700
¥68,980
¥75,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79730695MY-VK420330C/N AHTN15.2 (200V時)固有:130.2 (200V時)器具:1980FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥77,000
¥74,980
¥82,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79731858MY-VK425330C/N AHTN18.3 (200V時)固有:135.5 (200V時)器具:2480FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥78,500
¥76,980
¥84,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79733127MY-VK430330C/N AHTN22.6 (200V時)固有:140.2 (200V時)器具:3170FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥79,000
¥76,980
¥84,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79734825MY-VK440330C/N AHTN26.5 (200V時)固有:149.4 (200V時)器具:3960FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥80,800
¥78,980
¥86,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする