固定ユニットV形150非常灯
既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ20形逆富士タイプ非常用照明器具。
リニューアルサイズ
非常時LED一般出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
専用工具不要の簡単電池交換
交換用電池:4H15DB
- 定格
- 固定出力・段調光機能付
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra85
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
全10種類を絞り込む
光束(Lm)
定格消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
非常灯用ベースライト の新着商品
カテゴリ













