固定GカットABV形非常灯

固定GカットABV形非常灯 - 三菱電機固定GカットABV形非常灯 - 三菱電機固定GカットABV形非常灯 - 三菱電機固定GカットABV形非常灯 - 三菱電機固定GカットABV形非常灯 - 三菱電機

非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
非常時LED一般出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
工具不使用で電池交換が可能
交換用電池:4H15DB
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
全14種類を絞り込む
光束(Lm)
定格消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79720895MY-VH215360C/N AHTN12.8 (200V時)固有:108.5 (200V時)器具:1390FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥81,700
¥78,980
¥86,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79720938MY-VH215361C/N AHTN12.8 (200V時)固有:108.5 (200V時)器具:1390FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥82,300
¥79,980
¥87,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79720981MY-VH215362C/N AHTN12.8 (200V時)固有:108.5 (200V時)器具:1390FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥81,700
¥78,980
¥86,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79721988MY-VH230360C/N AHTN23.0 (200V時)固有:120.4 (200V時)器具:2770FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥85,700
¥82,980
¥91,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79722110MY-VH230361C/N AHTN23.0 (200V時)固有:120.4 (200V時)器具:2770FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥86,300
¥82,980
¥91,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79722146MY-VH230362C/N AHTN23.0 (200V時)固有:120.4 (200V時)器具:2770FHF16形x2灯器具 高出力相当
¥85,700
¥82,980
¥91,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79734186MY-VK430360C/N AHTN22.6 (200V時)固有:122.5 (200V時)器具:2770FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥85,500
¥82,980
¥91,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79734211MY-VK430361C/N AHTN22.6 (200V時)固有:122.5 (200V時)器具:2770FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥86,100
¥82,980
¥91,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79735839MY-VK440360C/N AHTN26.5 (200V時)固有:130.9 (200V時)器具:3470FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥87,300
¥83,980
¥92,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79735857MY-VK440361C/N AHTN26.5 (200V時)固有:130.9 (200V時)器具:3470FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥87,900
¥84,980
¥93,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79738910MY-VK450360C/N AHTN34.1 (200V時)固有:131.9 (200V時)器具:4500FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥90,800
¥86,980
¥95,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79738928MY-VK450361C/N AHTN34.1 (200V時)固有:131.9 (200V時)器具:4500FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥91,400
¥87,980
¥96,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79742130MY-VK470360C/N AHTN44.6 (200V時)固有:134.0 (200V時)器具:5980FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥94,800
¥89,980
¥98,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79742148MY-VK470361C/N AHTN44.6 (200V時)固有:134.0 (200V時)器具:5980FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥95,400
¥91,980
¥101,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする