固定 V形150幅H非常灯

固定 V形150幅H非常灯 - 三菱電機

既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ40形逆富士タイプ非常用照明器具。
リニューアルサイズ
非常時LED高出力タイプ
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
交換用電池:7H15DB

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
全30種類を絞り込む
光束(Lm)
定格消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79722627MY-VH420332B/D AHTN15.2 (200V時)固有:130.2 (200V時)器具:1980昼光色 (6500K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥86,500
¥75,980
¥83,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79722645MY-VH420332B/L AHTN15.2 (200V時)固有:113.1 (200V時)器具:1720電球色 (3000K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥86,500
¥75,980
¥83,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79722670MY-VH420332B/N AHTN15.2 (200V時)固有:130.2 (200V時)器具:1980昼白色 (5000K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥86,500
¥75,980
¥83,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79722688MY-VH420332B/W AHTN15.2 (200V時)固有:119.7 (200V時)器具:1820白色 (4000K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥86,500
¥75,980
¥83,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79722706MY-VH420332B/WW AHTN15.2 (200V時)固有:117.1 (200V時)器具:1780温白色 (3500K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥86,500
¥75,980
¥83,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79723196MY-VH425332B/D AHTN18.3 (200V時)固有:135.5 (200V時)器具:2480昼光色 (6500K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥88,000
¥76,980
¥84,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79723221MY-VH425332B/L AHTN18.3 (200V時)固有:120.7 (200V時)器具:2210電球色 (3000K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥88,000
¥76,980
¥84,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79723239MY-VH425332B/N AHTN18.3 (200V時)固有:135.5 (200V時)器具:2480昼白色 (5000K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥88,000
¥76,980
¥84,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79723257MY-VH425332B/W AHTN18.3 (200V時)固有:127.8 (200V時)器具:2340白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥88,000
¥76,980
¥84,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79723275MY-VH425332B/WW AHTN18.3 (200V時)固有:124.5 (200V時)器具:2280温白色 (3500K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥88,000
¥76,980
¥84,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79724061MY-VH430332B/D AHTN22.6 (200V時)固有:133.6 (200V時)器具:3020昼光色 (6500K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥88,500
¥77,980
¥85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79724079MY-VH430332B/L AHTN22.6 (200V時)固有:118.1 (200V時)器具:2670電球色 (3000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥88,500
¥77,980
¥85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79724097MY-VH430332B/N AHTN22.6 (200V時)固有:140.2 (200V時)器具:3170昼白色 (5000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥88,500
¥77,980
¥85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79724115MY-VH430332B/W AHTN22.6 (200V時)固有:124.7 (200V時)器具:2820白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥88,500
¥77,980
¥85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79724140MY-VH430332B/WW AHTN22.6 (200V時)固有:121.6 (200V時)器具:2750温白色 (3500K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥88,500
¥77,980
¥85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79725321MY-VH440332B/D AHTN26.5 (200V時)固有:143.3 (200V時)器具:3800昼光色 (6500K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥90,300
¥78,980
¥86,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79725339MY-VH440332B/L AHTN26.5 (200V時)固有:131.3 (200V時)器具:3480電球色 (3000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥90,300
¥78,980
¥86,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79725357MY-VH440332B/N AHTN26.5 (200V時)固有:149.4 (200V時)器具:3960昼白色 (5000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥90,300
¥78,980
¥86,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79725375MY-VH440332B/W AHTN26.5 (200V時)固有:136.6 (200V時)器具:3620白色 (4000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥90,300
¥78,980
¥86,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79725400MY-VH440332B/WW AHTN26.5 (200V時)固有:136.6 (200V時)器具:3620温白色 (3500K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥90,300
¥78,980
¥86,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79727281MY-VH450332B/D AHTN34.1 (200V時)固有:145.1 (200V時)器具:4950昼光色 (6500K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥93,800
¥81,980
¥90,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79727378MY-VH450332B/L AHTN34.1 (200V時)固有:132.8 (200V時)器具:4530電球色 (3000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥93,800
¥81,980
¥90,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79727396MY-VH450332B/N AHTN34.1 (200V時)固有:151.0 (200V時)器具:5150昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥93,800
¥81,980
¥90,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79727421MY-VH450332B/W AHTN34.1 (200V時)固有:138.4 (200V時)器具:4720白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥93,800
¥81,980
¥90,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79727439MY-VH450332B/WW AHTN34.1 (200V時)固有:138.4 (200V時)器具:4720温白色 (3500K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥93,800
¥81,980
¥90,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79729776MY-VH470332B/D AHTN44.6 (200V時)固有:147.5 (200V時)器具:6580昼光色 (6500K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥97,800
¥85,980
¥94,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79729801MY-VH470332B/L AHTN44.6 (200V時)固有:134.9 (200V時)器具:6020電球色 (3000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥97,800
¥85,980
¥94,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79729819MY-VH470332B/N AHTN44.6 (200V時)固有:153.1 (200V時)器具:6830昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥97,800
¥85,980
¥94,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79729837MY-VH470332B/W AHTN44.6 (200V時)固有:140.5 (200V時)器具:6270白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥97,800
¥85,980
¥94,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79729855MY-VH470332B/WW AHTN44.6 (200V時)固有:140.5 (200V時)器具:6270温白色 (3500K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥97,800
¥85,980
¥94,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする