固定 V形150幅H非常灯

固定 V形150幅H非常灯 - 三菱電機

既設器具の設置跡をカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ40形逆富士タイプ非常用照明器具。
全長1250mmリニューアルサイズ
非常時LED高出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
工具不使用で電池交換が可能
交換用電池:7H15DB

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
全30種類を絞り込む
光束(Lm)
定格消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79722731MY-VH420332C/D AHTN15.6 (200V時)固有:126.9 (200V時)器具:1980昼光色 (6500K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥86,500
¥84,980
¥93,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79722749MY-VH420332C/L AHTN15.6 (200V時)固有:110.2 (200V時)器具:1720電球色 (3000K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥86,500
¥84,980
¥93,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79722767MY-VH420332C/N AHTN15.6 (200V時)固有:126.9 (200V時)器具:1980昼白色 (5000K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥86,500
¥84,980
¥93,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79722810MY-VH420332C/W AHTN15.6 (200V時)固有:116.6 (200V時)器具:1820白色 (4000K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥86,500
¥84,980
¥93,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79722828MY-VH420332C/WW AHTN15.6 (200V時)固有:114.1 (200V時)器具:1780温白色 (3500K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥86,500
¥84,980
¥93,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79723291MY-VH425332C/D AHTN18.7 (200V時)固有:132.6 (200V時)器具:2480昼光色 (6500K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥88,000
¥85,980
¥94,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79723300MY-VH425332C/L AHTN18.7 (200V時)固有:118.1 (200V時)器具:2210電球色 (3000K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥88,000
¥85,980
¥94,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79723309MY-VH425332C/N AHTN18.7 (200V時)固有:132.6 (200V時)器具:2480昼白色 (5000K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥88,000
¥85,980
¥94,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79723327MY-VH425332C/W AHTN18.7 (200V時)固有:125.1 (200V時)器具:2340白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥88,000
¥85,980
¥94,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79723336MY-VH425332C/WW AHTN18.7 (200V時)固有:121.9 (200V時)器具:2280温白色 (3500K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥88,000
¥85,980
¥94,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79724158MY-VH430332C/D AHTN23.0 (200V時)固有:131.3 (200V時)器具:3020昼光色 (6500K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥88,500
¥86,980
¥95,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79724201MY-VH430332C/L AHTN23.0 (200V時)固有:116.0 (200V時)器具:2670電球色 (3000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥88,500
¥86,980
¥95,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79724237MY-VH430332C/N AHTN23.0 (200V時)固有:137.8 (200V時)器具:3170昼白色 (5000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥88,500
¥86,980
¥95,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79724280MY-VH430332C/W AHTN23.0 (200V時)固有:122.6 (200V時)器具:2820白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥88,500
¥86,980
¥95,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79724316MY-VH430332C/WW AHTN23.0 (200V時)固有:119.5 (200V時)器具:2750温白色 (3500K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥88,500
¥86,980
¥95,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79725436MY-VH440332C/D AHTN26.9 (200V時)固有:141.2 (200V時)器具:3800昼光色 (6500K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥90,300
¥87,980
¥96,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79725479MY-VH440332C/L AHTN26.9 (200V時)固有:129.3 (200V時)器具:3480電球色 (3000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥90,300
¥87,980
¥96,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79725515MY-VH440332C/N AHTN26.9 (200V時)固有:147.2 (200V時)器具:3960昼白色 (5000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥90,300
¥87,980
¥96,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79725637MY-VH440332C/W AHTN26.9 (200V時)固有:134.5 (200V時)器具:3620白色 (4000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥90,300
¥87,980
¥96,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79725680MY-VH440332C/WW AHTN26.9 (200V時)固有:134.5 (200V時)器具:3620温白色 (3500K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥90,300
¥87,980
¥96,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79727457MY-VH450332C/D AHTN34.5 (200V時)固有:143.4 (200V時)器具:4950昼光色 (6500K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥93,800
¥89,980
¥98,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79727500MY-VH450332C/L AHTN34.5 (200V時)固有:131.3 (200V時)器具:4530電球色 (3000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥93,800
¥89,980
¥98,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79727536MY-VH450332C/N AHTN34.5 (200V時)固有:149.2 (200V時)器具:5150昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥93,800
¥89,980
¥98,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79727579MY-VH450332C/W AHTN34.5 (200V時)固有:136.8 (200V時)器具:4720白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥93,800
¥89,980
¥98,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79727615MY-VH450332C/WW AHTN34.5 (200V時)固有:136.8 (200V時)器具:4720温白色 (3500K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥93,800
¥89,980
¥98,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79729880MY-VH470332C/D AHTN45.0 (200V時)固有:146.2 (200V時)器具:6580昼光色 (6500K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥97,800
¥94,980
¥104,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79729916MY-VH470332C/L AHTN45.0 (200V時)固有:133.7 (200V時)器具:6020電球色 (3000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥97,800
¥94,980
¥104,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79729959MY-VH470332C/N AHTN45.0 (200V時)固有:151.7 (200V時)器具:6830昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥97,800
¥94,980
¥104,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79729995MY-VH470332C/W AHTN45.0 (200V時)固有:139.3 (200V時)器具:6270白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥97,800
¥94,980
¥104,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79730038MY-VH470332C/WW AHTN45.0 (200V時)固有:139.3 (200V時)器具:6270温白色 (3500K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥97,800
¥94,980
¥104,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする