省電力固定V形150H非常灯

省電力固定V形150H非常灯 - 三菱電機

既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ40形逆富士タイプ非常用照明器具。
リニューアルサイズ
非常時LED高出力タイプ
段調光機能付固定出力形
省電力タイプ
交換用電池:7H15DB

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
全10種類を絞り込む
光束(Lm)
定格消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79726301MY-VH450302B/D AHTN28.1 (200V時)固有:171.5 (200V時)器具:4820昼光色 (6500K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥97,800
¥85,980
¥94,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79726319MY-VH450302B/L AHTN28.1 (200V時)固有:157.6 (200V時)器具:4430電球色 (3000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥97,800
¥85,980
¥94,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79726337MY-VH450302B/N AHTN28.1 (200V時)固有:179.7 (200V時)器具:5050昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥97,800
¥85,980
¥94,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79726355MY-VH450302B/W AHTN28.1 (200V時)固有:165.1 (200V時)器具:4640白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥97,800
¥85,980
¥94,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79726380MY-VH450302B/WW AHTN28.1 (200V時)固有:157.6 (200V時)器具:4430温白色 (3500K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥97,800
¥85,980
¥94,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79728419MY-VH470302B/D AHTN38.3 (200V時)固有:170.2 (200V時)器具:6520昼光色 (6500K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥101,800
¥88,980
¥97,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79728437MY-VH470302B/L AHTN38.3 (200V時)固有:156.6 (200V時)器具:6000電球色 (3000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥101,800
¥88,980
¥97,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79728455MY-VH470302B/N AHTN38.3 (200V時)固有:178.3 (200V時)器具:6830昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥101,800
¥88,980
¥97,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79728480MY-VH470302B/W AHTN38.3 (200V時)固有:164.2 (200V時)器具:6290白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥101,800
¥88,980
¥97,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79728498MY-VH470302B/WW AHTN38.3 (200V時)固有:156.6 (200V時)器具:6000温白色 (3500K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥101,800
¥88,980
¥97,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする