省電力連調V形150H非常灯

省電力連調V形150H非常灯 - 三菱電機

既設器具の設置跡をカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ40形逆富士タイプ非常用照明器具。
全長1250mmリニューアルサイズ
非常時LED高出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
工具不使用で電池交換が可能
交換用電池:7H15DB

定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
全10種類を絞り込む
光束(Lm)
定格消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79726416MY-VH450302C/D AHZ28.5 (200V時)固有:169.1 (200V時)器具:4820昼光色 (6500K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥100,800
¥96,980
¥106,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79726459MY-VH450302C/L AHZ28.5 (200V時)固有:155.4 (200V時)器具:4430電球色 (3000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥100,800
¥96,980
¥106,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79726495MY-VH450302C/N AHZ28.5 (200V時)固有:177.1 (200V時)器具:5050昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥100,800
¥96,980
¥106,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79726538MY-VH450302C/W AHZ28.5 (200V時)固有:162.8 (200V時)器具:4640白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥100,800
¥96,980
¥106,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79726581MY-VH450302C/WW AHZ28.5 (200V時)固有:155.4 (200V時)器具:4430温白色 (3500K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥100,800
¥96,980
¥106,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79728541MY-VH470302C/D AHZ38.7 (200V時)固有:168.4 (200V時)器具:6520昼光色 (6500K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥104,800
¥99,980
¥109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79728577MY-VH470302C/L AHZ38.7 (200V時)固有:155.0 (200V時)器具:6000電球色 (3000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥104,800
¥99,980
¥109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79728620MY-VH470302C/N AHZ38.7 (200V時)固有:176.4 (200V時)器具:6830昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥104,800
¥99,980
¥109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79728656MY-VH470302C/W AHZ38.7 (200V時)固有:162.5 (200V時)器具:6290白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥104,800
¥99,980
¥109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79728778MY-VH470302C/WW AHZ38.7 (200V時)固有:155.0 (200V時)器具:6000温白色 (3500K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥104,800
¥99,980
¥109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする