固定 V形150幅非常灯

固定 V形150幅非常灯 - 三菱電機

従来Hf32形蛍光灯器具と比べ、大幅な節電を実現。
非常用光源にLEDを採用
常用光源はMyシリーズ一般屋内用ライトユニットを採用
従来蛍光灯器具からのリニューアルに最適
段調光機能付固定出力形
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/118° B/109°
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
光束(Lm)
定格消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79730221MY-VK420130/N AHTN14.9 (200V時)固有:132.8 (200V時)器具:1980FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥62,700
¥54,980
¥60,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79731377MY-VK425130/N AHTN18.7 (200V時)固有:132.6 (200V時)器具:2480FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥64,200
¥56,980
¥62,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79732680MY-VK430130/N AHTN22.7 (200V時)固有:139.6 (200V時)器具:3170FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥64,700
¥56,980
¥62,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79734290MY-VK440130/N AHTN26.9 (200V時)固有:147.2 (200V時)器具:3960FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥66,500
¥58,980
¥64,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79736155MY-VK450130/N AHTN34.7 (200V時)固有:148.4 (200V時)器具:5150FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥70,000
¥61,980
¥68,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79739147MY-VK470130/N AHTN46.0 (200V時)固有:148.4 (200V時)器具:6830FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥74,000
¥64,980
¥71,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする