固定ユニットV形230非常灯

固定ユニットV形230非常灯 - 三菱電機

非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
非常時LED一般出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
電池交換が容易
交換用電池:4H15DB
温白色(3500K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
温白色 (3500K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
光束(Lm)
定格消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79730781MY-VK420331B/WW AHTN14.9 (200V時)固有:119.4 (200V時)器具:1780FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥77,600
¥67,980
¥74,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79732095MY-VK425331B/WW AHTN18.0 (200V時)固有:126.6 (200V時)器具:2280FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥79,100
¥69,980
¥76,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79733389MY-VK430331B/WW AHTN22.3 (200V時)固有:123.3 (200V時)器具:2750FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥79,600
¥69,980
¥76,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79735105MY-VK440331B/WW AHTN26.2 (200V時)固有:138.1 (200V時)器具:3620FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥81,400
¥71,980
¥79,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79738201MY-VK450331B/WW AHTN33.8 (200V時)固有:139.6 (200V時)器具:4720FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥84,900
¥74,980
¥82,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79741177MY-VK470331B/WW AHTN44.3 (200V時)固有:141.5 (200V時)器具:6270FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥88,900
¥77,980
¥85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする