固定ユニットV形150非常灯

固定ユニットV形150非常灯 - 三菱電機

既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ40形逆富士タイプ非常用照明器具。
リニューアルサイズ
非常時LED一般出力タイプ
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
交換用電池:4H15DB

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
全30種類を絞り込む
光束(Lm)
定格消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79731000MY-VK420332B/D AHTN14.9 (200V時)固有:132.8 (200V時)器具:1980昼光色 (6500K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥77,000
¥67,980
¥74,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79731018MY-VK420332B/L AHTN14.9 (200V時)固有:115.4 (200V時)器具:1720電球色 (3000K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥77,000
¥67,980
¥74,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79731036MY-VK420332B/N AHTN14.9 (200V時)固有:132.8 (200V時)器具:1980昼白色 (5000K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥77,000
¥67,980
¥74,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79731061MY-VK420332B/W AHTN14.9 (200V時)固有:122.1 (200V時)器具:1820白色 (4000K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥77,000
¥67,980
¥74,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79731079MY-VK420332B/WW AHTN14.9 (200V時)固有:119.4 (200V時)器具:1780温白色 (3500K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥77,000
¥67,980
¥74,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79732235MY-VK425332B/D AHTN18.0 (200V時)固有:137.7 (200V時)器具:2480昼光色 (6500K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥78,500
¥68,980
¥75,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79732260MY-VK425332B/L AHTN18.0 (200V時)固有:122.7 (200V時)器具:2210電球色 (3000K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥78,500
¥68,980
¥75,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79732278MY-VK425332B/N AHTN18.0 (200V時)固有:137.7 (200V時)器具:2480昼白色 (5000K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥78,500
¥68,980
¥75,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79732296MY-VK425332B/W AHTN18.0 (200V時)固有:130.0 (200V時)器具:2340白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥78,500
¥68,980
¥75,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79732321MY-VK425332B/WW AHTN18.0 (200V時)固有:126.6 (200V時)器具:2280温白色 (3500K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥78,500
¥68,980
¥75,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79733608MY-VK430332B/D AHTN22.3 (200V時)固有:135.4 (200V時)器具:3020昼光色 (6500K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥79,000
¥69,980
¥76,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79733626MY-VK430332B/L AHTN22.3 (200V時)固有:119.7 (200V時)器具:2670電球色 (3000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥79,000
¥69,980
¥76,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79733651MY-VK430332B/N AHTN22.3 (200V時)固有:142.1 (200V時)器具:3170昼白色 (5000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥79,000
¥69,980
¥76,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79733669MY-VK430332B/W AHTN22.3 (200V時)固有:126.4 (200V時)器具:2820白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥79,000
¥69,980
¥76,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79733687MY-VK430332B/WW AHTN22.3 (200V時)固有:123.3 (200V時)器具:2750温白色 (3500K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥79,000
¥69,980
¥76,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79735419MY-VK440332B/D AHTN26.2 (200V時)固有:145.0 (200V時)器具:3800昼光色 (6500K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥80,800
¥69,980
¥76,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79735437MY-VK440332B/L AHTN26.2 (200V時)固有:132.8 (200V時)器具:3480電球色 (3000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥80,800
¥69,980
¥76,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79735455MY-VK440332B/N AHTN26.2 (200V時)固有:151.1 (200V時)器具:3960昼白色 (5000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥80,800
¥69,980
¥76,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79735471MY-VK440332B/W AHTN26.2 (200V時)固有:138.1 (200V時)器具:3620白色 (4000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥80,800
¥69,980
¥76,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79735489MY-VK440332B/WW AHTN26.2 (200V時)固有:138.1 (200V時)器具:3620温白色 (3500K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥80,800
¥69,980
¥76,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79738420MY-VK450332B/D AHTN33.8 (200V時)固有:146.4 (200V時)器具:4950昼光色 (6500K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥84,300
¥73,980
¥81,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79738438MY-VK450332B/L AHTN33.8 (200V時)固有:134.0 (200V時)器具:4530電球色 (3000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥84,300
¥73,980
¥81,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79738456MY-VK450332B/N AHTN33.8 (200V時)固有:152.3 (200V時)器具:5150昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥84,300
¥73,980
¥81,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79738481MY-VK450332B/W AHTN33.8 (200V時)固有:139.6 (200V時)器具:4720白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥84,300
¥73,980
¥81,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79738499MY-VK450332B/WW AHTN33.8 (200V時)固有:139.6 (200V時)器具:4720温白色 (3500K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥84,300
¥73,980
¥81,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79741466MY-VK470332B/D AHTN44.3 (200V時)固有:148.5 (200V時)器具:6580昼光色 (6500K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥88,300
¥77,980
¥85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79741491MY-VK470332B/L AHTN44.3 (200V時)固有:135.8 (200V時)器具:6020電球色 (3000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥88,300
¥77,980
¥85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79741509MY-VK470332B/N AHTN44.3 (200V時)固有:154.1 (200V時)器具:6830昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥88,300
¥77,980
¥85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79741527MY-VK470332B/W AHTN44.3 (200V時)固有:141.5 (200V時)器具:6270白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥88,300
¥77,980
¥85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79741545MY-VK470332B/WW AHTN44.3 (200V時)固有:141.5 (200V時)器具:6270温白色 (3500K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥88,300
¥77,980
¥85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする