連調 V形150幅非常灯

連調 V形150幅非常灯 - 三菱電機

既設器具の設置跡をカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ40形逆富士タイプ非常用照明器具。
全長1250mmリニューアルサイズ
非常時LED一般出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
工具不使用で電池交換が可能
交換用電池:4H15DB

定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
全17種類を絞り込む
光束(Lm)
定格消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79731158MY-VK420332C/N AHZ15.2 (200V時)固有:130.2 (200V時)器具:1980昼白色 (5000K)FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥80,000
¥77,980
¥85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79732400MY-VK425332C/N AHZ18.3 (200V時)固有:135.5 (200V時)器具:2480昼白色 (5000K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥81,500
¥78,980
¥86,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79735541MY-VK440332C/D AHZ26.5 (200V時)固有:143.3 (200V時)器具:3800昼光色 (6500K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥83,800
¥79,980
¥87,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79735577MY-VK440332C/L AHZ26.5 (200V時)固有:131.3 (200V時)器具:3480電球色 (3000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥83,800
¥79,980
¥87,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79735595MY-VK440332C/N AHZ26.5 (200V時)固有:149.4 (200V時)器具:3960昼白色 (5000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥83,800
¥79,980
¥87,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79735620MY-VK440332C/W AHZ26.5 (200V時)固有:136.6 (200V時)器具:3620白色 (4000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥83,800
¥79,980
¥87,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79735638MY-VK440332C/WW AHZ26.5 (200V時)固有:136.6 (200V時)器具:3620温白色 (3500K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥83,800
¥79,980
¥87,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79738535MY-VK450332C/D AHZ34.1 (200V時)固有:145.1 (200V時)器具:4950昼光色 (6500K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥87,300
¥83,980
¥92,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79738578MY-VK450332C/L AHZ34.1 (200V時)固有:132.8 (200V時)器具:4530電球色 (3000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥87,300
¥83,980
¥92,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79738621MY-VK450332C/N AHZ34.1 (200V時)固有:151.0 (200V時)器具:5150昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥87,300
¥83,980
¥92,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79738657MY-VK450332C/W AHZ34.1 (200V時)固有:138.4 (200V時)器具:4720白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥87,300
¥83,980
¥92,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79738700MY-VK450332C/WW AHZ34.1 (200V時)固有:138.4 (200V時)器具:4720温白色 (3500K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥87,300
¥83,980
¥92,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79741588MY-VK470332C/D AHZ44.6 (200V時)固有:147.5 (200V時)器具:6580昼光色 (6500K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥91,300
¥87,980
¥96,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79741631MY-VK470332C/L AHZ44.6 (200V時)固有:134.9 (200V時)器具:6020電球色 (3000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥91,300
¥87,980
¥96,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79741667MY-VK470332C/N AHZ44.6 (200V時)固有:153.1 (200V時)器具:6830昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥91,300
¥87,980
¥96,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79741710MY-VK470332C/W AHZ44.6 (200V時)固有:140.5 (200V時)器具:6270白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥91,300
¥87,980
¥96,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79741746MY-VK470332C/WW AHZ44.6 (200V時)固有:140.5 (200V時)器具:6270温白色 (3500K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥91,300
¥87,980
¥96,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする