固定 V形230幅非常灯

固定 V形230幅非常灯 - 三菱電機

既設吊ボルトの長さ調整が不要なリニューアルタイプ。
ボルト処理の手間を軽減し、施工時間の短縮を図ります。
リニューアルタイプ
吊ボルトの長さ調整が不要
既設器具の天井焼け跡をカバー
交換用電池:4H15DB
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
光束(Lm)
定格消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79731255MY-VK420333/N AHTN15.2 (200V時)固有:130.2 (200V時)器具:1980FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥78,700
¥76,980
¥84,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79732497MY-VK425333/N AHTN18.3 (200V時)固有:135.5 (200V時)器具:2480FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥80,200
¥78,980
¥86,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79733985MY-VK430333/N AHTN22.6 (200V時)固有:140.2 (200V時)器具:3170FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥80,700
¥78,980
¥86,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79735717MY-VK440333/N AHTN26.5 (200V時)固有:149.4 (200V時)器具:3960FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥82,500
¥79,980
¥87,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79738788MY-VK450333/N AHTN34.1 (200V時)固有:151.0 (200V時)器具:5150FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥86,000
¥83,980
¥92,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79741929MY-VK470333/N AHTN44.6 (200V時)固有:153.1 (200V時)器具:6830FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥90,000
¥86,980
¥95,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする