曜日別特売

固定集光 V形230幅非常灯

固定集光 V形230幅非常灯 - 三菱電機

既設吊ボルトの長さ調整が不要なリニューアルタイプ。
ボルト処理の手間を軽減し、施工時間の短縮を図ります。
リニューアルタイプ
吊ボルトの長さ調整が不要
既設器具の天井焼け跡をカバー
交換用電池:4H15DB
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79732637MY-VK425343/N AHTN18.3 (200V時)固有:134.9 (200V時)器具:2470FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥84,200
¥81,980
¥90,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79734168MY-VK430343/N AHTN22.6 (200V時)固有:134.9 (200V時)器具:3050FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥84,700
¥81,980
¥90,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79738885MY-VK450343/N AHTN34.1 (200V時)固有:146.9 (200V時)器具:5010FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥90,000
¥86,980
¥95,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79742105MY-VK470343/N AHTN44.6 (200V時)固有:150.0 (200V時)器具:6690FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥94,000
¥89,980
¥98,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする