曜日別特売

固定GカットAB V形非常灯

固定GカットAB V形非常灯 - 三菱電機

既設器具の設置跡をカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ40形逆富士タイプ非常用照明器具。
全長1250mmリニューアルサイズ
非常時LED一般出力タイプ
リモコン自己点検機能対応
工具不使用で電池交換が可能
交換用電池:4H15DB

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79734229MY-VK430362C/N AHTN22.6 (200V時)固有:122.5 (200V時)器具:2770FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥85,500
¥82,980
¥91,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79735875MY-VK440362C/N AHTN26.5 (200V時)固有:130.9 (200V時)器具:3470FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥87,300
¥83,980
¥92,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79738946MY-VK450362C/N AHTN34.1 (200V時)固有:131.9 (200V時)器具:4500FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥90,800
¥86,980
¥95,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79742166MY-VK470362C/N AHTN44.6 (200V時)固有:134.0 (200V時)器具:5980FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥94,800
¥89,980
¥98,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする