曜日別特売

固定GカットAB V形非常灯

固定GカットAB V形非常灯 - 三菱電機

既設吊ボルトの長さ調整が不要なリニューアルタイプ。
ボルト処理の手間を軽減し、施工時間の短縮を図ります。
リニューアルタイプ
吊ボルトの長さ調整が不要
既設器具の天井焼け跡をカバー
交換用電池:4H15DB
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79734247MY-VK430363/N AHTN22.6 (200V時)固有:122.5 (200V時)器具:2770FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥87,200
¥84,980
¥93,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79735900MY-VK440363/N AHTN26.5 (200V時)固有:130.9 (200V時)器具:3470FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥89,000
¥85,980
¥94,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79738971MY-VK450363/N AHTN34.1 (200V時)固有:131.9 (200V時)器具:4500FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥92,500
¥88,980
¥97,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79742191MY-VK470363/N AHTN44.6 (200V時)固有:134.0 (200V時)器具:5980FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥96,500
¥92,980
¥102,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする