曜日別特売

固定ユニットV形230幅人感

固定ユニットV形230幅人感 - 三菱電機

不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。
人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。
人を感知すると100%まで2秒かけて点灯
人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯
不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます
Ra(平均演色評価数)85
温白色(3500K)

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/118° B/109°
光色
温白色 (3500K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
光束(Lm)
定格消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79744415MY-VS420331/WW AHTN13.9 (200V時)固有:129.4 (200V時)器具:1800FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥28,900
¥26,980
¥29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79744939MY-VS425331/WW AHTN17.0 (200V時)固有:135.2 (200V時)器具:2300FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥30,400
¥28,980
¥31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79745885MY-VS430331/WW AHTN21.3 (200V時)固有:130.5 (200V時)器具:2780FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥30,900
¥28,980
¥31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79747039MY-VS440331/WW AHTN25.2 (200V時)固有:145.2 (200V時)器具:3660FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥32,700
¥29,980
¥32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79748877MY-VS450331/WW AHTN32.8 (200V時)固有:145.4 (200V時)器具:4770FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥36,200
¥33,980
¥37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79750819MY-VS470331/WW AHTN43.3 (200V時)固有:146.1 (200V時)器具:6330FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥40,200
¥36,980
¥40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする