曜日別特売

連調ライトユニット形直付

連調ライトユニット形直付 - 三菱電機

直付形器具でも圧迫感のないすっきりとした空間を演出。
光が室内全体に広がり,十分な照度を得ることができます。
初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能
一般タイプ
埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/115° B/110°
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
平均消費電力(W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79756175MY-X420330/N AHZ13.6 (200V時)固有:142.6 (200V時)12.2器具:1940FLR40形x1灯器具 節電タイプ
31,000
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
79756401MY-X425330/N AHZ16.7 (200V時)固有:144.9 (200V時)15器具:2420FHF32形x1灯器具 定格出力相当
32,500
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79756735MY-X430330/N AHZ21.0 (200V時)固有:147.6 (200V時)18.9器具:3100FHF32形x1灯器具 高出力相当
33,000
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79757286MY-X440330/N AHZ24.9 (200V時)固有:155.4 (200V時)22.4器具:3870FLR40形x2灯器具 節電タイプ
34,800
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79758275MY-X450330/N AHZ32.5 (200V時)固有:154.7 (200V時)29.3器具:5030FHF32形x2灯器具 定格出力相当
38,300
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする