LEDCISPR 直付学校用
独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現。
学校用LED照明器具。
国際規格「CISPR15」に適合した低ノイズのLED照明器具
まぶしさを抑え,目に優しい遮光角24°
明るさを約70%に落とす段調光機能を搭載
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)
- 定格
- 固定出力・段調光機能付
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 23.7 (200V時)
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra85
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:118.9 (200V時)
- 光束(Lm)
- 器具:2820
- 光色
- 昼白色 (5000K)
- 明るさ
- FHF32形x1灯器具 高出力相当
- 内容量
- 1個
その他LEDベースライト の新着商品
カテゴリ









