曜日別特売

LED固定高演色 直付学校用

LED固定高演色 直付学校用 - 三菱電機

不快なまぶしさを解消し,学習のしやすさと集中力を損なわない配慮をした高演色の学校用LED照明。
美容実習室などにもおすすめです。
段調光機能付固定出力形
高演色タイプ
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
対象物を自然に、くっきりと見せます
昼白色(5000K)

定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色昼白色 (5000K)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79756997MY-X430371/N AHTN21.0 (200V時)固有:117.1 (200V時)器具:2460FHF32形x1灯器具 高出力相当
42,700
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79757548MY-X440371/N AHTN24.9 (200V時)固有:116.4 (200V時)器具:2900FLR40形x2灯器具 節電タイプ
44,500
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79759657MY-X470371/N AHTN43.0 (200V時)固有:120.6 (200V時)器具:5190FHF32形x2灯器具 高出力相当
52,000
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする