連調ライトユニット直付学校用
不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。
初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能
一般タイプ
室内に広がりを持たせる上方光束形設計
Ra(平均演色評価数)85
電球色(3000K)
- 定格
- 初期照度補正付連続調光5~100%
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- 32.5 (200V時)
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra85
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- ビーム角(度)
- 1/2:A/93° B/113°
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:124.0 (200V時)
- 平均消費電力(W)
- 29.3
- 光束(Lm)
- 器具:4030
- 光色
- 電球色 (3000K)
- 明るさ
- FHF32形x2灯器具 定格出力相当
- 内容量
- 1個
その他LEDベースライト の新着商品
カテゴリ








