曜日別特売

LED固定ライトユニット直付

LED固定ライトユニット直付 - 三菱電機

器具高さ55mmの薄型設計で、照明器具の圧迫感をやわらげる直付形下面開放タイプの器具です。
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
デジタルインターフェイス搭載電源
Ra(平均演色評価数)85
電球色(3000K)

定格
固定出力・段調光機能付
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/118° B/108°
光色
電球色 (3000K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79760095MY-X910330/L 2AHTNAC200~24261.6 (200V時)固有:138.4 (200V時)器具:8530FLR110形x2灯器具 節電タイプ
67,100
61,980
68,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79760655MY-X914330/L 2AHTNAC200~24282.8 (200V時)固有:137.8 (200V時)器具:11410FHF86形x2灯器具 定格出力相当
74,600
67,980
74,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
79760838MY-X950330/L AHTNAC100~24230.4 (200V時)固有:133.2 (200V時)器具:4050FLR110形x1灯器具 節電タイプ
52,100
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
79761118MY-X965330/L AHTNAC100~24240.0 (200V時)固有:129.2 (200V時)器具:5170FHF86形x1灯器具 定格出力相当
56,100
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする