LED連調ライトユニット直付

LED連調ライトユニット直付 - 三菱電機

器具高さ55mmの薄型設計で、照明器具の圧迫感をやわらげる直付形下面開放タイプの器具です。
初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能
一般タイプ
埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット
Ra(平均演色評価数)85
白色(4000K)

定格
初期照度補正付連続調光5~100%
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/118° B/108°
光色
白色 (4000K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79760165MY-X910330/W 2AHZAC200~24261.6 (200V時)固有:144.1 (200V時)器具:8880FLR110形x2灯器具 節電タイプ
¥70,100
¥63,980
¥70,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79760698MY-X914330/W 2AHZAC200~24282.8 (200V時)固有:143.4 (200V時)器具:11880FHF86形x2灯器具 定格出力相当
¥77,600
¥69,980
¥76,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79760935MY-X950330/W AHZAC100~24230.4 (200V時)固有:140.7 (200V時)器具:4280FLR110形x1灯器具 節電タイプ
¥55,100
¥49,980
¥54,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79761161MY-X965330/W AHZAC100~24240.0 (200V時)固有:136.7 (200V時)器具:5470FHF86形x1灯器具 定格出力相当
¥59,100
¥54,980
¥60,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする