三菱電機
LDL110×2 反射板
用途
屋内用
材質
反射板端板:鋼板、塗装亜鉛めっき鋼板白色
質量(kg)
4.1
反射板
鋼板、塗装亜鉛めっき鋼板白色
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79761215
P8002LS
¥
9,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください