Faclea お風呂の中で簡単洗顔 音波と磁器ボールで汚れをかきだす パステルパープル
お風呂の中で簡単洗顔 音波と磁器ボールで汚れをしっかりかきだす
回転磁気ビーズ×音波振動のW電動洗顔ブラシ。
4つのモードで毛穴汚れを優しく取り除き、スキンケア効果を促進。
防水&コンパクトで持ち運びも便利。
- 仕様
- 充電電流:150mA
- 使用方法
- 1. 充電:本体底面のUSBポートに付属のUSBケーブルを接続し、充電してください。フル充電で約2時間使用可能です。2. 電源オン/モード選択:電源ボタンを長押しすると起動します。ボタンを押すごとに4段階のモードが切り替わります。お好みに合わせて選択してください。3. 顔を水またはぬるま湯で濡らしたあと、洗顔料を顔またはブラシにのせ、肌にあててやさしく円を描くように動かします。
- 充電時間
- 約80分
- 保証期間
- 1年間
- バッテリー容量(mAh)
- 200
- アズワン品番
- 60-9029-55
- 動作回数(回)
- 最大約90
- 素材
- シリコーン+ABS樹脂
- 防水性
- IPX7
- 内容量
- 1セット
注意
※商品仕様は予告なく変更となる場合があります。ご了承ください。※目のまわりなど皮膚の薄い部分には使用しないでください。
※同一箇所への過度な使用は避けてください(目安は1か所につき22秒以内)。
※傷、はれもの、湿疹等、異常がある部位には使用しないでください。
※異常を感じた場合は、ただちに使用を中止し医師に相談してください。
※小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
※分解・改造・投げるなどの衝撃を与える行為は禁止です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
入浴小物 の新着商品
カテゴリ




























