FAV001 Faclea お風呂の中で簡単洗顔 音波と磁器ボールで汚れをかきだす パステルパープル ノーブランド 79780955

FAV001 Faclea お風呂の中で簡単洗顔 音波と磁器ボールで汚れをかきだす パステルパープル ノーブランド 79780955
FAV001 Faclea お風呂の中で簡単洗顔 音波と磁器ボールで汚れをかきだす パステルパープル ノーブランド 79780955

Faclea お風呂の中で簡単洗顔 音波と磁器ボールで汚れをかきだす パステルパープル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
79780955
品番
FAV001
参考基準価格(税別)¥4,530販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

お風呂の中で簡単洗顔 音波と磁器ボールで汚れをしっかりかきだす
回転磁気ビーズ×音波振動のW電動洗顔ブラシ。
4つのモードで毛穴汚れを優しく取り除き、スキンケア効果を促進。
防水&コンパクトで持ち運びも便利。
※商品仕様は予告なく変更となる場合があります。ご了承ください。※【使用方法】※1. 充電※本体底面のUSBポートに付属のUSBケーブルを接続し、充電してください。フル充電で約2時間使用可能です。※2. 電源オン/モード選択※電源ボタンを長押しすると起動します。ボタンを押すごとに4段階のモードが切り替わります。お好みに合わせて選択してください。※3. 顔を水またはぬるま湯で濡らしたあと、洗顔料を顔またはブラシにのせ、肌にあててやさしく円を描くように動かします。※【お手入れ方法】※使用後は電源をオフにし、ブラシ部分を水またはぬるま湯で洗い流してください。※本体は防水仕様ですが、水中に沈めたり長時間濡らしたまま放置しないでください。※清潔なタオル等で水気を拭き取った後、風通しのよい場所で自然乾燥させてください。※【ご注意】※目のまわりなど皮膚の薄い部分には使用しないでください。※同一箇所への過度な使用は避けてください(目安は1か所につき22秒以内)。※傷、はれもの、湿疹等、異常がある部位には使用しないでください。※異常を感じた場合は、ただちに使用を中止し医師に相談してください。※小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。※分解・改造・投げるなどの衝撃を与える行為は禁止です。

仕様
充電電流:150mA
使用方法
1. 充電:本体底面のUSBポートに付属のUSBケーブルを接続し、充電してください。フル充電で約2時間使用可能です。2. 電源オン/モード選択:電源ボタンを長押しすると起動します。ボタンを押すごとに4段階のモードが切り替わります。お好みに合わせて選択してください。3. 顔を水またはぬるま湯で濡らしたあと、洗顔料を顔またはブラシにのせ、肌にあててやさしく円を描くように動かします。
充電時間
約80分
保証期間
1年間
バッテリー容量(mAh)
200
アズワン品番
60-9029-55
動作回数(回)
最大約90
素材
シリコーン+ABS樹脂
防水性
IPX7
注意
※商品仕様は予告なく変更となる場合があります。ご了承ください。
※目のまわりなど皮膚の薄い部分には使用しないでください。
※同一箇所への過度な使用は避けてください(目安は1か所につき22秒以内)。
※傷、はれもの、湿疹等、異常がある部位には使用しないでください。
※異常を感じた場合は、ただちに使用を中止し医師に相談してください。
※小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
※分解・改造・投げるなどの衝撃を与える行為は禁止です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする