曜日別特売

ハンド・ドライヤー プロテクトイオン ピンク

ハンド・ドライヤー プロテクトイオン ピンク - テスコム

スイッチの切替で騒音抑制も、大風量も。
時間帯やシーンに合わせてモードを選べる二刀流ドライヤー。

仕様折りたたみ:○電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1200スイッチ切替スイッチ「DRY・SET・COOL・OFF」・モード切替スイッチ(騒音抑制モード/大風量モード)本体寸法(mm)高さ229×幅158×奥行84(本体のみ)、高さ229×幅204×奥行84(フード付き)本体質量(g)420(本体のみ)、440(フード付き)アズワン品番60-8098-88内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79780176TD460A-P
8,200
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする